Legrand - Va-et-vient et poussoir inverseur Céliane avec enjoliveur titane et support - 067709


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage 1 - va-et-vient
garnissage 2 - contact à poussoir, contact inverseur
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060677091
Réf. Sonepar
00001067709
Réf. Fournisseur
067709
Réf. Commerciale
Legrand
garnissage 1:
va-et-vient
garnissage 2:
contact à poussoir, contact inverseur
nombre total de prises:
0
type de commande:
bascule/bouton
mode de pose:
encastré
couleur:
titane
nombre de prises commutables:
0
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation avec vis
avec éclairage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7006
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
nombre de pôles:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur d'appareil:
74.1 mm
hauteur d'appareil:
74.1 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables