Legrand - Valise de présentation plaques Céliane 34 finitions - 068600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970519245
Réf. Sonepar
00001051925
Réf. Fournisseur
068600
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
410 mm
hauteur:
390 mm
profondeur:
180 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Valise 34 finitions Céliane Composition : - 7 plaques de finition Céliane Poudré- 7 plaques de finition Céliane Métal- 5 plaques de finition Céliane Laqué- 15 plaques de finition Céliane Matière- 1 inter ou va-et-vient Soft- 1 chargeur USB Type-C + Type-A- 1 prise 2P+T Surface- 1 commande sans fils disponible en 3 finitions (blanc, titane, graphite)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.