Legrand - Variateur Appareillage saillie complet - blanc - 086068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - bouton rotatif
type de charge - charge inductive
couleur - blanc
composition - mécanisme complet avec cadre
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060860684
Réf. Sonepar
00001086068
Réf. Fournisseur
086068
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande:
bouton rotatif
type de charge:
charge inductive
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
mode de pose:
saillie
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
47...53 Hz
tension de commande:
207...245 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
40...300 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...1.5 mm²
largeur d'appareil:
60 mm
hauteur d'appareil:
60 mm
profondeur d'appareil:
22 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur variateur à bouton rotatif - Appareillage saillie complet Permet la commande de lampes de 40W à 300W en halogène et incandescence, de 40VA à 300VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes Blanc RAL9003
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.