Legrand - Variateur avec bague rotative 200W LED Céliane - enjoliveur Noir et support - CZ0408


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - charge capacitative
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - noir
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972646772
Réf. Sonepar
00001264677
Réf. Fournisseur
CZ0408
Réf. Commerciale
Legrand
type de charge:
charge capacitative
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
noir
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
110...240 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
fréquence:
50...60 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
7...200 W
puissance nominale de charge inductive:
7...200 VA
puissance nominale de charge capacitive:
7...200 VA
consommation d'énergie:
0.2 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
1.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
55 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables