Legrand - Variateur modulaire DALI BUS SCS 8 voies 16 ballast par voie - 002633

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - module de commande

  • mode de pose - autre

  • nombre de sorties - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060026332

Réf. Sonepar

00001002633

Réf. Fournisseur

002633

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

module de commande

mode de pose:

autre

nombre de sorties:

8

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

10

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

0...0 W

type de charge:

universel

courant de commande max.:

200 mA

tension:

100...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

Variateur modulaire DALI BUS SCS 8 voies 16 ballast par voie

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables