Legrand - Variateur pour ventilateur de plafond Céliane commande de la vitesse - 067088

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - charge inductive
composition - mécanisme seul
mode de pose - support de module
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060670887
Réf. Sonepar
00001067088
Réf. Fournisseur
067088
Marque
Legrand
type de charge:
charge inductive
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
support de module
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
2
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
40...400 W
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur pour ventilateur de plafond Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



