Legrand - Variateur toutes charges Mosaic 2 fils blanc complet avec plaque - 099213

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • type de charge - charge inductive

  • couleur - blanc

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • mode de pose - support de module

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971679634

Réf. Sonepar

00001167963

Réf. Fournisseur

099213

Marque

Legrand

type de commande:

autre

type de charge:

charge inductive

couleur:

blanc

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

mode de pose:

support de module

tension nominale (Un):

240...240 V

matériau:

plastique

nombre de modules (construction modulaire):

2

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

47...63 Hz

tension de commande:

90...254 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

3...400 W

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

82 mm

hauteur d'appareil:

82 mm

profondeur d'appareil:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur variateur 400W toutes charges 2 fils sans Neutre Mosaic - blanc livré complet avec plaque nouveau design Mosaic et support de montage à griffes

Les Atouts de l'article:

Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi) ; Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)- Halogène TBT à transfo ferro : 3 VA à 400 VA ; Halogène TBT à transfo électronique : 3 VA à 400 VA- Halogènes 230 V : 3 W à 400 W- Tubes fluos avec ballast : 3 VA à 200 VA- Incandescent : 3 W à 400 W Allume et éteint la lumière de façon progressive Blanc

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.