Legrand - Variateur toutes lampes Céliane - titane avec support - 099907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de charge - universel
couleur - titane
composition - mécanisme complet avec plaque
mode de pose - support de module
tension nominale (Un) - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060999070
Réf. Sonepar
00001099907
Réf. Fournisseur
099907
Marque
Legrand
type de charge:
universel
couleur:
titane
composition:
mécanisme complet avec plaque
mode de pose:
support de module
tension nominale (Un):
240...240 V
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
100...240 V
puissance nominale charge ohmique/résistive:
3...400 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
2.5...2.5 mm²
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
46.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur variateur Céliane Titane Encastré A équiper d'une plaque
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.



