Legrand - Variateur toutes lampes dooxie 2 fils sans Neutre - noir - 600260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - tactile
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
tension nominale (Un) - 100...240 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972311441
Réf. Sonepar
00001231144
Réf. Fournisseur
600260
Réf. Commerciale
Legrand
type de commande:
tactile
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
100...240 V
couleur:
noir
matériau:
plastique
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
fréquence:
47...63 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
3...400 W
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
44.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Variateur 2 fils sans neutre dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA- halogènes 230V : 3W à 400W- incandescent : 3W à 400W- tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA
Intègre la fonction mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction - Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Les Atouts de la gamme:
dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables