Legrand - Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire - 230V- 4 étiquettes couleur - 050673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de la lampe - 0.4...0.4 W
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060506735
Réf. Sonepar
00001050673
Réf. Fournisseur
050673
Marque
Legrand
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
puissance de la lampe:
0.4...0.4 W
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
avec prise:
Non
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire Puissance : 0,4W - 230V Avec détecteur crépusculaire permettant l'éclairage automatique selon le seuil de luminosité Livré avec 4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable


