Legrand - Ventilateur 40/160 m3/h - RAL7035 - avec ouïe plastique - IP54 IK08 - 034850

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ventilateur 40/160 m3/h - RAL7035 - avec ouïe plastique - IP54 IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 160 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3245060348502

Réf. Sonepar

00001034850

Réf. Fournisseur

034850

Réf. Commerciale

Legrand

flux volumique, à soufflage libre:

160 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension:

AC

largeur:

150 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

70 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...240 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

puissance nominale:

20 W

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes et grilles protège-doigts - filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779

Les Atouts de l'article:

Débit: - 40m³ installé avec filtre- 45m³ avec ouïe supplémentaire référence 034834- 160m³ en soufflage libre - 20m³ avec kit de protection inox
Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)
IP54-IK08 - RAL7035
Livré avec une paire d'ouïes 150x150mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h et 160m³/h

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables