Legrand - Ventilateur 400/900 m3/h - RAL7035 - avec ouïe plastique - 034853

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ventilateur 400/900 m3/h - RAL7035 - avec ouïe plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 800 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 325 mm

  • hauteur - 325 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060348533

Réf. Sonepar

00001034853

Réf. Fournisseur

034853

Réf. Commerciale

Legrand

flux volumique, à soufflage libre:

800 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension:

AC

largeur:

325 mm

hauteur:

325 mm

profondeur:

152 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP54

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...240 V

encastrement mural:

Oui

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Oui

puissance nominale:

67 W

finition CEM:

Non

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h avec filtre et 900m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035 - livré avec une paire d'ouïes et grilles protège-doigts - filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779

Les Atouts de l'article:

Débit: - 400m³ installé avec filtre- 450m³ avec ouïe supplémentaire référence 034835-900m³ en soufflage libre - 260m³ avec kit de protection inox
Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)
IP54-IK08 - RAL7035
Livré avec une paire d'ouïes 325x325mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
Ventilateur avec ouïe plastique débit 400m³/h et 900m³/h

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables