Legrand - Ventilateur 550/1200 m3/h - RAL7035 - avec ouïe plastique - 034854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 1000 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V
type de tension - AC
largeur - 325 mm
hauteur - 325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060348540
Réf. Sonepar
00001034854
Réf. Fournisseur
034854
Marque
Legrand
flux volumique, à soufflage libre:
1000 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...240 V
type de tension:
AC
largeur:
325 mm
hauteur:
325 mm
profondeur:
152 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP54
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...240 V
encastrement mural:
Oui
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Non
avec filtre:
Oui
puissance nominale:
114 W
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ventilateur avec ouïe plastique débit 550m³/h et 1200m³/h Débit : - 550m³ installé avec filtre- 620m³ avec ouïe supplémentaire référence 034835- 1200m³ en soufflage libre - 350m³ avec kit de protection inox IP54-IK08 - RAL7035 Livré avec une paire d'ouïes 325x325mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779 Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)


