Legrand - Ventilateur de toit débit 600m3/h soufflage -400x350x100mm -IP23 IK08 -plastique - 034807

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ventilateur de toit débit 600m3/h soufflage -400x350x100mm -IP23 IK08 -plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux volumique, à soufflage libre - 600 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060348076

Réf. Sonepar

00001034807

Réf. Fournisseur

034807

Marque

Legrand

flux volumique, à soufflage libre:

600 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension:

AC

largeur:

400 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

100 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP23

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...240 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

puissance nominale:

70 W

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7035

Ventilateur de toit avec moteur débit 600m³/h soufflage - 400x350x100mm - IP23 IK08 - plastique RAL7035 - montage par vis sur le dessus des armoires

Les Atouts de l'article:

Ventilateur de toit 400x350x100mm - Plastique Avec moteur avec débit en soufflage 600m³/h Débit :- avec 1 ouïe référence 034835 libre 350m³/h- avec 2 ouïes référence 034835 400m³/h- avec 1 ouïe référence 034836 400m³/h- avec 2 ouïes référence 0348 36 450m³/h IP23 - IK08 - RAL7035 Livré sans ouïe d'entrée d'air

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)