Legrand - Ventilateur de toit-moteur débit 1000m3/h soufflage 400x350x100mm -IP23 IK08 - 034808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 1000 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V
type de tension - AC
largeur - 400 mm
hauteur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970031976
Réf. Sonepar
00001034808
Réf. Fournisseur
034808
Marque
Legrand
flux volumique, à soufflage libre:
1000 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...240 V
type de tension:
AC
largeur:
400 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
100 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP23
nombre de ventilateurs:
1
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...240 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
puissance nominale:
180 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de l'article:
Ventilateur de toit 400x350x100mm - Plastique Avec moteur avec débit en soufflage 1000m³/h Débit :- avec 1 ouïe référence 034835 libre 400m³/h- avec 2 ouïes référence 034835 500m³/h- avec 1 ouïe référence 034836 500m³/h- avec 2 ouïes référence 034836 600m³/h IP23 - IK08 - RAL7035 Livré sans ouïe d'entrée d'air
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)


