Legrand - Ventouse électromagnétique 300 kg - 241x52x27mm - 076757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à contact
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970599308
Réf. Sonepar
00001059930
Réf. Fournisseur
076757
Marque
Legrand
modèle:
serrure à contact
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7017
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Ventouse électromagnétique 300kg - Dimensions hors contre-plaque : 241mm x 52mm x 27mm Alimentation 12V=/24V= automatique - Consommation : 12V - 320mA, 24V - 240mA - Puissance : 3,3W Conforme à la norme NF S 61-937 Equipée d’une signalisation par LEDs de l’état de la porte - Equipée d’un contact de position contrôlé par effet Hall pour reporter l’état de la porte (non compatible avec le fonctionnement du gestionnaire local d’issue de secours référence 038057)
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


