Legrand - Ventouse électromagnétique 650 kg - 265x70x38mm - 076758

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Ventouse électromagnétique 650 kg - 265x70x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à contact

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • matériau - métal

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970599322

Réf. Sonepar

00001059932

Réf. Fournisseur

076758

Marque

Legrand

modèle:

serrure à contact

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

matériau:

métal

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7017

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

couplage au bus inclus:

Non

Ventouse électromagnétique 650kg dimensions 265x70x38mm alimentation 12V= ou 24V= automatique équipée d’une signalisation par LEDs de l’état de la porte - livrée avec accessoires d’installation - conforme à la norme NF S 61-937

Les Atouts de l'article:

Ventouse électromagnétique 650kg pour issues de secours Dimensions hors contre-plaque : 265mm x 70mm x 38mm Equipée d'une signalisation par LEDs de l'état de la porte et d'un contact de position contrôlé par effet - Hall pour reporter l'état de la porte - Livrée avec accessoires d'installation pour tous types de pose sur porte Alimentation 12V= ou 24V= automatique - Consommation max - 12V 320mA, 24V 240mA Conforme à la norme NF S 61-937

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.