Legrand - Verrine de rechange en verre trempé pour baladeuse 75W - 062247

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Verrine de rechange en verre trempé pour baladeuse 75W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • matériau - verre

  • largeur - 87 mm

  • hauteur/profondeur - 103 mm

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060622473

Réf. Sonepar

00001062247

Réf. Fournisseur

062247

Marque

Legrand

répartition lumineuse:

asymétrique

matériau:

verre

largeur:

87 mm

hauteur/profondeur:

103 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

réflecteur perforé:

Non

Verrine de rechange en verre trempé pour baladeuse 75W - livrée avec joint de rechange

Les Atouts de l'article:

Verrine de rechange en verre trempé Pour baladeuse 75W Livrée avec joint de rechange