Legrand - Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5x19 - fixation appareillage sur plaques - 034747

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 5.5

  • diamètre du filetage - 6.3 mm

  • longueur - 19 mm

  • système à vis - cruciforme

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060347475

Réf. Sonepar

00001034747

Réf. Fournisseur

034747

Marque

Legrand

matériau:

acier

taille de fil (M..):

5.5

diamètre du filetage:

6.3 mm

longueur:

19 mm

système à vis:

cruciforme

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

moulage de filetage:

en forme de filetage

auto-foreur:

Oui

forme de la tête/extrémité:

tête ronde bombée

trempé:

Non

Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5x19 pour fixation de l'appareillage sur plaques pleines, pleines largeur totale et intermédiaires

Les Atouts de l'article:

Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5x19 Pour fixation de l'appareillage sur plaques pleines, pleines largeur totale et intermédiaires