Legrand - Vis isolantes M6x10 - accessoire pour XL3 - 036774

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm

  • système à vis - à six pans avec fente de vis

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060367749

Réf. Sonepar

00001036774

Réf. Fournisseur

036774

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

plastique

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

10 mm

système à vis:

à six pans avec fente de vis

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du boulon à col carré:

12 mm

dimension du filetage en pouces:

autre

longueur de filetage:

10 mm

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

10 mm

inclinaison du filetage:

1 mm

nombre de filets par pouce:

25.4

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Oui

diamètre de tête:

12 mm

hauteur de tête:

4 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Oui

numéro RAL:

9003

couleur:

blanc

certificat de type de matériau selon EN 10203:

sans

Jeu de 10 vis M6 isolantes - accessoire de montage pour les armoires et coffrets XL³

Les Atouts de l'article:

Vis isolante M6x10

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.