Legrand - Vis longue pour plaques Art d'Arnould univers Mémoire acier brillant - AR401012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - tête plate
taille de fil (M..) - 1.35
système à vis - fente de vis
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233624010125
Réf. Sonepar
00012000015
Réf. Fournisseur
AR401012
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
tête plate
taille de fil (M..):
1.35
système à vis:
fente de vis
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Vis de fixation Art d'Arnould pour plaques Univers Mémoire Vis longue tête ''acier brillant'' Pour fixation plaques Mémoire matières froides et base sur revêtement mural épais et boîte d'encastrement béton
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.