Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Visiophone Easy Kit Plus écran 7pouces noir effet mirroir avec platine de rue - 368910

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 6

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972469814

Réf. Sonepar

00001246981

Réf. Fournisseur

368910

Marque

Legrand

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

6

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

acier inoxydable (inox)

couleur de la platine de rue:

gris

nombre de boutons d'appel:

2

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

2

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Non

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

95 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Visiophone Easy Kit Plus avec écran intérieur 7pouces résolution 800x480pixels noir effet mirroir et platine de rue - câblage 2 fils, alim via un adapt. secteur (fourni) à brancher sur prise

Les Atouts de l'article:

Platine de rue métal antivandale avec visière anti pluie, caméra couleur grand angle et bouton d'appel lumineux Le kit peut être complété par 1 platine de rue supplémentaire et 2 écrans intérieurs supplémentaires par platine de rue Pilotage de l'éclairage extérieur