fin de vie

Legrand - Visiophone Easy Kit WiFi with Netatmo ecran 7pouces blanc avec platine de rue - 360910

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Visiophone Easy Kit WiFi with Netatmo ecran 7pouces blanc avec platine de rue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système bus

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - gris

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972539593

Réf. Sonepar

00001253959

Réf. Fournisseur

360910

Marque

Legrand

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

gris

avec vidéo:

Oui

nombre de boutons d'appel:

2

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

saillie

matériau de la platine de rue:

plastique

nombre max. de postes intérieurs:

6

nombre max. de platines de rue:

2

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Non

peut être connecté à un smartphone:

Oui

communication interne:

Oui

mains libres:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

95 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Visiophone Easy Kit WiFi with Netatmo écran 7pouces blanc avec platine de rue

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables