Legrand - Voltmètre analogique à fût carré - 68x68mm - 014661

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Voltmètre analogique à fût carré - 68x68mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...500 V

  • type de tension - AC/DC

  • modèle - montage frontal

  • déviation max. du pointeur - 90 °

  • système de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060146610

Réf. Sonepar

00001014661

Réf. Fournisseur

014661

Marque

Legrand

plage de mesure:

0...500 V

type de tension:

AC/DC

modèle:

montage frontal

déviation max. du pointeur:

90 °

système de mesure:

autre

raccordement du transformateur:

Oui

classe de précision:

0.015

puissance dissipée:

3 W

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

largeur en nombre de modules:

0

éclairage d'échelle:

Non

Voltmètre analogique à fût carré 68x68mm avec échelle 0V à 500V - à monter sur porte galbée d'une armoire XL²800 ou XL³4000

Les Atouts de l'article:

Voltmètre analogique pour mesure sur porte Se monte sur les portes galbées des armoires XL³800 et XL³4000 Fût carré 68x68mm Echelle 0V à 500V Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223