Legrand - Voltmètre analogique - à fût rond - Ø56mm - 014660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...500 V
type de tension - AC/DC
modèle - montage frontal
déviation max. du pointeur - 90 °
système de mesure - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060146603
Réf. Sonepar
00001014660
Réf. Fournisseur
014660
Marque
Legrand
plage de mesure:
0...500 V
type de tension:
AC/DC
modèle:
montage frontal
déviation max. du pointeur:
90 °
système de mesure:
autre
raccordement du transformateur:
Oui
classe de précision:
0.015
puissance dissipée:
3 W
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
largeur en nombre de modules:
0
éclairage d'échelle:
Non
Les Atouts de l'article:
Voltmètre analogique pour mesure sur porte Se monte sur les portes galbées des armoires XL³800 et XL³4000 Fût rond Ø56mm Echelle 0V à 500V Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223


