Legrand - Voyant 230V pour fonction lumineuse avec LED blanche - 089904L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 0.3...0.3 W
Culot - câble
température de couleur - 6500 K
tension de lampe - 230...230 V
technologie - LED
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972658010
Réf. Sonepar
00001265801
Réf. Fournisseur
089904L
Marque
Legrand
puissance de la lampe:
0.3...0.3 W
Culot:
câble
température de couleur:
6500 K
tension de lampe:
230...230 V
technologie:
LED
forme de la lampe:
autre
couleur:
blanc
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
5.9 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
1.25 mA
Les Atouts de l'article:
Raccordement par montage direct avec lampe (LED) Pour l'équipement de commandes avec fonction lumineuse
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.



