Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Voyant 230V pour fonction témoin avec LED blanche - 089905L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - câble

  • tension de lampe - 230...250 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972658041

Réf. Sonepar

00001265804

Réf. Fournisseur

089905L

Marque

Legrand

Culot:

câble

tension de lampe:

230...250 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

autre

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

5.9 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

2.5 mA

Voyant universel 230 V pour fonction témoin avec LED blanche pour mécanismes de la gamme Appareillage Saillie

Les Atouts de l'article:

Raccordement par montage direct avec lampe (LED) Pour l'équipement de commandes avec fonction lumineuse

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.