Legrand - Voyant à LED CX3 simple 110V~ à 400V~ - rouge - 1 module - 412927


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 400 V
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970531612
Réf. Sonepar
00001053166
Réf. Fournisseur
412927
Réf. Commerciale
Legrand
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
largeur en nombre de modules:
1
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.5 W
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Voyant LED simple 110V~ à 400V~ Voyant rouge - 1 module Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures Consommation LED : - 0,17W en 230V~- 0,11W en 24V~ Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.