Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Voyant à LED CX3 simple 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - bleu - 1 module - 412924

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • nombre de pôles (total) - 3

  • couleur de la calotte - bleu

  • nombre de pôles protégés - 3

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970531704

Réf. Sonepar

00001053170

Réf. Fournisseur

412924

Marque

Legrand

source lumineuse:

LED

nombre de pôles (total):

3

couleur de la calotte:

bleu

nombre de pôles protégés:

3

type de tension:

AC/DC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

48 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

B

largeur en nombre de modules:

1

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.12 W

tension assignée (Ue):

400 V

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

Voyant à LED modulaire CX³ pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase - voyant simple bleu 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - 1 module, accepte le passage du peigne d’alimentation

Les Atouts de l'article:

Voyant LED simple 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= Voyant bleu - 1 module Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures Consommation LED : - 0,17W en 230V~- 0,11W en 24V~ Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.