Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Voyant à LED CX3 simple 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - vert - 1 module - 412921

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - vert

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970531940

Réf. Sonepar

00001053199

Réf. Fournisseur

412921

Marque

Legrand

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

vert

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

48 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.12 W

profondeur d'encastrement:

44 mm

indice de protection (IP):

IP20

Voyant à LED modulaire CX³ pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase - voyant simple vert 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - 1 module, accepte le passage du peigne d’alimentation

Les Atouts de l'article:

Voyant LED simple 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= Voyant vert - 1 module Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures Consommation LED : - 0,17W en 230V~- 0,11W en 24V~ Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.