Legrand - Voyant antimicrobien double 12-24V 0,2W Mosaic + 4 étiquettes de couleur - 1 mod - 078552

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

  • tension nominale - 24 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060785529

Réf. Sonepar

00001078552

Réf. Fournisseur

078552

Marque

Legrand

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

24 V

nombre de modules (construction modulaire):

1

source lumineuse fournie:

Oui

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Oui

puissance de la lampe max.:

0.2 W

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

41.5 mm

Voyant antimicrobien double à LEDs 12V à 24V 0,2W Mosaic pour fonction témoin et lumineuse 1 module livré avec 4 étiquettes de couleur - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Les Atouts de l'article:

Voyant antimicrobien double 12-24V Mosaic pour fonction témoin et lumineuse - À équiper d'un support et d'une plaque Mosaic 1 module Puissance d'éclairement : 0,2W 4 couleurs d'étiquettes au choix pour mieux s'adapter aux différents usages Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.