Legrand - Voyant de balisage et signalisation Plexo composable gris/blanc - 069583L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
douille - sans
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP55
tension nominale - 230 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414971879447
Réf. Sonepar
00001187944
Réf. Fournisseur
069583L
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
autre
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
230 V
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
autre
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1 W
largeur d'appareil:
68.5 mm
hauteur d'appareil:
68.5 mm
profondeur d'appareil:
41.2 mm
Les Atouts de l'article:
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions IK08 : résistance à un choc de 5 joules Mécanisme intégrant des LEDs blanches avec 2 niveaux de puissance au choix : 0,2W ou 1W. Connexion par bornes à vis (1x2,5mm² ou 2x1,5mm²)
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.