Legrand - Voyant de signalisation Appareillage saillie complet - blanc - 086049

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme seul

  • douille - E10

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP2X

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060860493

Réf. Sonepar

00001086049

Réf. Fournisseur

086049

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

mécanisme seul

douille:

E10

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

tension nominale:

250 V

nombre de modules (construction modulaire):

2

source lumineuse fournie:

Oui

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Non

avec symbole interchangeable:

Non

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

saillie

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

puissance de la lampe max.:

4 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

31 mm

Voyant de signalisation recevant les lampes E10 Appareillage saillie complet à équiper d'un diffuseur- blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Livré sans diffuseur
Voyant de signalisation recevant les lampes E10 - Appareillage saillie complet

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables