Legrand - Voyant de signalisation Céliane - 2 niveaux de réglage lumineux - 067651

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Voyant de signalisation Céliane - 2 niveaux de réglage lumineux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • douille - autre

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP41

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060676513

Réf. Sonepar

00001067651

Réf. Fournisseur

067651

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

douille:

autre

couleur de la source lumineuse:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

230 V

nombre de modules (construction modulaire):

2

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

avec lumière clignotante:

Non

avec symbole/impression permanent(e):

Oui

avec symbole interchangeable:

Oui

utilisation comme contact à poussoir:

non

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

autre

transparent:

Oui

puissance de la lampe max.:

1 W

largeur d'appareil:

53 mm

hauteur d'appareil:

53 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

Voyant de signalisation Céliane à LED 2 niveaux de réglage lumineux livré avec 4 couleurs, porte étiquette, 10 pictogrammes et coque de protection chantier - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

2 niveaux de réglage lumineux - Lampe sans entretien (LED)
Alimentation 230V~
Livré avec 4 couleurs (orange, bleu, vert, rouge), porte-étiquette et un jeu de 10 pictogrammes pour repérage
Niveaux de luminosité en candela par m² :- en position haute luminosité: 1700cd/m²- en position basse luminosité: 350cd/m²
Voyant de signalisation Céliane- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables