Legrand - Voyant de signalisation LED - jaune - 1 module - 092709

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - orange

  • type de tension - AC

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970716910

Réf. Sonepar

00001071691

Réf. Fournisseur

092709

Marque

Legrand

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

orange

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

largeur en nombre de modules:

1

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.17 W

profondeur d'encastrement:

69 mm

indice de protection (IP):

IP40

Voyant de signalisation modulaire à LED jaune pour indication de l’état d’un circuit, d’un produit associé ou d’une phase - 1 module, connexion par bornes à vis accepte le passge du peigne d'alimentation

Les Atouts de l'article:

Accepte le passage du peigne d'alimentation Equipé d'une LED non interchangeable, durée de vie 100000 heures