Legrand - Voyant de signalisation LED - rouge - 1 module - 092708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970716880
Réf. Sonepar
00001071688
Réf. Fournisseur
092708
Marque
Legrand
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
largeur en nombre de modules:
1
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.17 W
profondeur d'encastrement:
69 mm
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Accepte le passage du peigne d'alimentation Equipé d'une LED non interchangeable, durée de vie 100000 heures





