Legrand - Voyant LED Céliane fonction lumineuse 230V - Blanc - CM0220

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • température de couleur - 4000 K

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972445030

Réf. Sonepar

00001244503

Réf. Fournisseur

CM0220

Marque

Legrand

Culot:

autre

température de couleur:

4000 K

technologie:

LED

forme de la lampe:

autre

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

longueur totale:

36.5 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

Voyant embrochable LED Céliane fonction lumineuse 230V~ - Blanc - pour mécanisme Céliane

Les Atouts de l'article:

Consommation : 0,15mA Raccordement par montage direct Permet de repérer la commande dans l'obscurité Socle de repérage blanc

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.