Legrand - Voyant lum 12V, 24V ou 48V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour méca Mosaic - 067687L

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Voyant lum 12V, 24V ou 48V Easy-Led brochable à LEDs blanches pour méca Mosaic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...48 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971574984

Réf. Sonepar

00001157498

Réf. Fournisseur

067687L

Marque

Legrand

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

12...48 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de fixation:

fixation frontale

Voyant lumineux 12V~, 24V~ ou 48V~ Easy-Led brochable à LEDs blanches et socle gris pour mécanismes Mosaic

Les Atouts de l'article:

Voyant lumineux Mosaic Easy-Led brochable à LED blanche 12V~, 24V~ et 48V~ - 0,006W, 0,0033W et 0,153W - 0,4mA, 1,2mA et 3,7mA Socle blanc Dimensions :- Longueur : 36,5mm- Largeur : 7mm- Épaisseur : 3,2mm- Profondeur : 22,4mm

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.