Legrand - Voyant lum 230V 0,15 mA - interrupteur bipolaire + permutateur Mosaic et Céliane - 665090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245066650906
Réf. Sonepar
00001665090
Réf. Fournisseur
665090
Marque
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Voyant lumineux 230V pour interrupteur bipolaire et permutateur Mosaic et Céliane Faible consommation 0,15mA 2 fils à câbler


