Legrand - Voyant lumineux blanc pour rétroéclairage de la prise de sol - 089719


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
transfo intégré - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060897192
Réf. Sonepar
00001089719
Réf. Fournisseur
089719
Réf. Commerciale
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Voyant lumineux pour prise de sol Blanc 230V~ - 1mA