Legrand - Voyant lumineux bleu - Plexo - 230V- à équiper - 069496L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 0.046...0.046 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 230...250 V

  • technologie - LED

  • forme de la lampe - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971877887

Réf. Sonepar

00001187788

Réf. Fournisseur

069496L

Réf. Commerciale

Legrand

puissance de la lampe:

0.046...0.046 W

Culot:

autre

tension de lampe:

230...250 V

technologie:

LED

forme de la lampe:

autre

couleur:

bleu

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

longueur totale:

38.72 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Non

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

0.0002 mA

Lampe de rechange à câbler pour maintenance du voyant livré avec fonction lumineuse Plexo 230V 0,2mA - éclairage bleu

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour installation sur les interrupteurs ou va-et-vient et les poussoirs Plexo
Consommation de 0,2mA
Lampe de rechange à câbler

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables