Legrand - Voyant lumineux IP69 Osmoz composable - bleu - 024163


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 0
couleur de la lentille - bleu
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060241636
Réf. Sonepar
00001024163
Réf. Fournisseur
024163
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de voyants lumineux encastrables:
0
couleur de la lentille:
bleu
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
avec bague frontale:
Non
finition de la lentille:
plat
Les Atouts de l'article:
Bleu
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Equipé d'une bague de serrage
IP69
Voyant lumineux Osmoz composable
Les Atouts de la gamme:
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables