Legrand - Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - bleu - 130 V~ - 024608

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - bleu - 130 V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - bleu

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 119.6...149.5 V

  • type de tension - AC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970863829

Réf. Sonepar

00001086382

Réf. Fournisseur

024608

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

bleu

tension de fonctionnement nominale Ue:

119.6...149.5 V

type de tension:

AC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

22 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz composable bleu 130 V~ équipé d'une bague de serrage - conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de l'article:

Voyant lumineux monobloc Osmoz composable Bleu - 130V~ Avec LED intégrée - IP69 Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.