Legrand - Voyant témoin 12V , 24V ou 48V Mosaic Easy-Led brochable - LEDs blanches - 067689L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...48 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...48 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414971575042
Réf. Sonepar
00001157504
Réf. Fournisseur
067689L
Marque
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
12...48 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...48 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
12...48 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par fiche plate
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Voyant témoin Mosaic Easy-Led brochable à LED blanche 12V~, 24V~ et 48V~ - 0,006W, 0,0033W et 0,153W - 0,4mA, 1,2mA et 3,7mA Socle bleu Dimensions :- Longueur : 36,5mm- Largeur : 7mm- Épaisseur : 3,2mm- Profondeur : 22,4mm
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


