Legrand - Voyant témoin 12V, 24V ou 48V pour Céliane - 067620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - autre
douille - sans
couleur de la source lumineuse - blanc
adapté à la classe de protection (IP) - IP20
tension nominale - 12 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972266673
Réf. Sonepar
00001226667
Réf. Fournisseur
067620
Marque
Legrand
composition:
autre
douille:
sans
couleur de la source lumineuse:
blanc
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
12 V
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
autre
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
transparent:
Oui
largeur d'appareil:
7 mm
hauteur d'appareil:
31.8 mm
profondeur d'appareil:
22.4 mm
Les Atouts de l'article:
Voyant témoin 12V, 24V ou 48V TBT Voyant brochable
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.




