Legrand - Voyant témoin 230V pour câblage existant 3mA - 067685

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 230...230 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970426949
Réf. Sonepar
00001042694
Réf. Fournisseur
067685
Marque
Legrand
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...230 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Voyant témoin Pour câblage existant 230V~ Voyant brochable Consommation 3mA Pour mécanismes Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.




