Leuze Electronic - A7-MW2 Forme: En L Modèle: Équerre en L Fixation, côté installation: Fixation tr - 50142896

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - A7-MW2 Forme: En L Modèle: Équerre en L Fixation, côté installation: Fixation tr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001534

Réf. Fournisseur

50142896

Marque

Leuze Electronic

mode de pose:

autre

couleur:

autre

Forme: En L Modèle: Équerre en L Fixation, côté installation: Fixation traversante Poids net: 151 g eCl@ss 9.0: 27371232 Numéro de tarif douanier: 73181900 Contenu dans la livrais