Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Leuze Electronic - A7-V1-BZ2-S Signalisation: Sonore Consommation, max.: 30 mA Forme: Cylindrique D - 50138151

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - A7-V1-BZ2-S Signalisation: Sonore Consommation, max.: 30 mA Forme: Cylindrique D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533138151

Réf. Fournisseur

50138151

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

fonction:

tonalité continue

diamètre externe:

70 mm

couleur:

autre

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP66

volume:

105 dB

Signalisation: Sonore Consommation, max.: 30 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Éléments de commande: Potentiomètre 225° Température ambiante: -1