Leuze Electronic - A7-V1-BZ3-S Transmission optique de données DDLS 538 40.4 L H - 50138366


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité intermittente
diamètre externe - 70 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533138366
Réf. Fournisseur
50138366
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
fonction:
tonalité intermittente
diamètre externe:
70 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP66
volume:
105 dB