Leuze Electronic - A7-V1-DB-R-T Signalisation: Optique Consommation, max.: 50 mA Forme: Cylindrique - 50138246

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - A7-V1-DB-R-T Signalisation: Optique Consommation, max.: 50 mA Forme: Cylindrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

  • diamètre externe - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533138246

Réf. Fournisseur

50138246

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

fonction:

lumière clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

70 mm

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Signalisation: Optique Consommation, max.: 50 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 70 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Séquence de signalisation: Lumière clign